Siguranță MERSEN FERRAZ A155F2D0R0-175E, tensiune medie, 15500V, 175A, nominală E, percutor cu montură pe manșon | CH4TTZ

MERSEN FERRAZ A155F2D0R0-175E Siguranță, tensiune medie, 15500V, 175A, clasificată E, percutor montat pe manșon

Articol: CH4TTZ Model: A155F2D0R0-175E

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de medie tensiune
Evaluarea tensiunii AC15500V
Material corpPolyTube
Evaluare curent175A
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime6.63 "
Lungime21.75 "
MontareTăia
VitezăEvaluat
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.6235
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)20.32

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpEvaluare curentDiametruÎnălţimeLungimePreț
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CJH002, tensiune medie, 15500V, 2A, clasificată E, percutor cu montare manșon | CH4RTZ 9F60CJH002Epoxidice2A2"-14.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CJH003, tensiune medie, 15500V, 3A, clasificată E, percutor montat pe manșon | CH4RUA 9F60CJH003Epoxidice3A2"-14.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CJH005, medie tensiune, 15500V, 5A, clasificată E, percutor cu montare manșon | CH4RUB 9F60CJH005Epoxidice5A2"-14.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CJH007, medie tensiune, 15500V, 7A, clasificată E, percutor cu montare manșon | CH4RUC 9F60CJH007Epoxidice7A2"-14.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CJH010, medie tensiune, 15500V, 10A, clasificată E, percutor cu montare manșon | CH4RUD 9F60CJH010Epoxidice10A2"-14.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60DMH001, tensiune medie, 15500 V, 1 A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RVM 9F60DMH001Epoxidice1A2"-17.2 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60DMH002, tensiune medie, 15500V, 2A, clasificare E, percutor cu montare pe manșon | CH4RVN 9F60DMH002Epoxidice2A2"-17.2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ A155F2D0R0-175E Siguranță, tensiune medie, 15500V, 175A, clasificată E, percutor montat pe manșon