Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERSEN FERRAZ A2D25R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 25A, 1 pol | AG8LDT

MERSEN FERRAZ A2D25R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 25A, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LDT Model: A2D25R

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€18.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250V
amperi25A
Material corpPolyTube
Evaluare curent25A
Diametru0.56 "
Tip cadruA2D
Clasa siguranțelorClasa RK1
Lungime2"
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăÎntârziere
Voltaj250V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.42

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDiametruArticolLungimePreț
MERSEN FERRAZ A2D100R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 100A, 1 pol | AG8LDD A2D100R100A100A1.06 "Siguranță5.88 "€88.43
MERSEN FERRAZ A2D10R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 10A, 1 pol | AG8LDE A2D10R10A10A0.56 "Siguranță2"€21.59
MERSEN FERRAZ A2D110R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 110A, 1 pol | AG8LDF A2D110R110A0.1A0.56 "Siguranță2"€203.22
MERSEN FERRAZ A2D125R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 125A, 1 pol | AG8LDG A2D125R125A125A1.56 "Siguranță7.13 "€171.52
MERSEN FERRAZ A2D150R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 150A, 1 pol | AG8LDJ A2D150R150A150A1.56 "Siguranță7.13 "€185.20
MERSEN FERRAZ A2D15R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 15A, 1 pol | AG8LDK A2D15R15A15A0.56 "Siguranță2"€20.23
MERSEN FERRAZ A2D175R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 175A, 1 pol | AG8LDL A2D175R175A175A1.56 "Siguranță7.13 "€161.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ A2D25R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 25A, 1 pol
€18.82 /unitate