Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță MERSEN FERRAZ A2K35R, cu acțiune rapidă, 250V, 35A, clasa RK1, 1 pol | AG8LFC

MERSEN FERRAZ Siguranță A2K35R, cu acțiune rapidă, 250 V, 35 A, clasa RK1, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LFC Model: A2K35R

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€73.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250V
amperi35A
Material corpPolyTube
Evaluare curent35A
Diametru0.81 "
Tip cadruA2K
Clasa siguranțelorClasa RK1
Lungime3"
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăActiune rapida
Voltaj250V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.06

Variante de produs

ProdusModelamperiMaterial corpEvaluare curentDiametruLungimePreț
Siguranță MERSEN FERRAZ A2K100R, cu acțiune rapidă, 250V, 100A, clasa RK1, 1 pol | AG8LEP A2K100R100APolyTube100A1.06 "5.88 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A2K10R, cu acțiune rapidă, 250 V, 10 A, clasa RK1, 1 pol | AG8LEQ A2K10R10Agmg10A0.56 "2"-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A2K125R, cu acțiune rapidă, 250V, 125A, clasa RK1, 1 pol | AG8LER A2K125R125APolyTube125A1.56 "7.13 "€215.72
Siguranță MERSEN FERRAZ A2K15R, cu acțiune rapidă, 250V, 15A, clasa RK1, 1 pol | AG8LET A2K15R15Agmg15A0.56 "2"€24.97
Siguranță MERSEN FERRAZ A2K175R, cu acțiune rapidă, 250V, 175A, clasa RK1, 1 pol | AG8LEU A2K175R175APolyTube175A1.56 "7.13 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A2K200R, cu acțiune rapidă, 250V, 200A, clasa RK1, 1 pol | AG8LEV A2K200R200APolyTube200A1.56 "7.13 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A2K20R, cu acțiune rapidă, 250V, 20A, clasa RK1, 1 pol | AG8LEW A2K20R20Agmg20A0.56 "2"€24.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță A2K35R, cu acțiune rapidă, 250 V, 35 A, clasa RK1, 1 pol
€73.34 /unitate