Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță MERSEN FERRAZ A4J100, cu acțiune rapidă, 600V, 100A, clasa J, 1 pol | AG8LKH

MERSEN FERRAZ Siguranță A4J100, cu acțiune rapidă, 600 V, 100 A, clasa J, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LKH Model: A4J100

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€54.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
amperi100A
Material corpgmg
Evaluare curent100A
Diametru1.06 "
Tip cadruA4J
Clasa siguranțelorClasa J
Lungime4.63 "
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăAcțiune rapidă
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Lungimea navei (cm)11.76
Lățimea navei (cm)2.69

Variante de produs

ProdusModelamperiMaterial corpEvaluare curentDiametruLungimeVitezăPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J1, cu acțiune rapidă, 600V, 1A, clasa J, 1 pol | AG8LKF A4J11APolyTube1A0.81 "2.25 "Actiune rapida€18.62
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J10, cu acțiune rapidă, 600V, 10A, clasa J, 1 pol | AG8LKG A4J1010APolyTube10A0.81 "2.25 "Acțiune rapidă€22.35
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J110, cu acțiune rapidă, 600 V, 110 A, clasa J, 1 pol | AG8LKJ A4J110110Agmg110A1.62 "5.75 "Actiune rapida€109.34
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J125, cu acțiune rapidă, 600 V, 125 A, clasa J, 1 pol | AG8LKK A4J125125Agmg125A1.62 "5.75 "Actiune rapida€95.61
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J15, cu acțiune rapidă, 600 V, 15 A, clasa J, 1 pol | AG8LKL A4J1515APolyTube15A0.81 "2.25 "Acțiune rapidă€20.44
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J150, cu acțiune rapidă, 600V, 150A, clasa J, 1 pol | AG8LKM A4J150150Agmg150A1.62 "5.75 "Acțiune rapidă€95.61
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J175, cu acțiune rapidă, 600V, 175A, clasa J, 1 pol | AG8LKN A4J175175Agmg175A1.62 "5.75 "Actiune rapida€95.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță A4J100, cu acțiune rapidă, 600 V, 100 A, clasa J, 1 pol
€54.62 /unitate