Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță MERSEN FERRAZ A4J175, cu acțiune rapidă, 600V, 175A, clasa J, 1 pol | AG8LKN

MERSEN FERRAZ Siguranță A4J175, cu acțiune rapidă, 600 V, 175 A, clasa J, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LKN Model: A4J175
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
€95.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
amperi175A
Material corpgmg
Evaluare curent175A
Diametru1.62 "
Tip cadruA4J
Clasa siguranțelorClasa J
Lungime5.75 "
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăActiune rapida
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)4.29
Lățimea navei (cm)4.29

Variante de produs

ProdusModelamperiMaterial corpEvaluare curentDiametruLungimeVitezăPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J1, cu acțiune rapidă, 600V, 1A, clasa J, 1 pol | AG8LKF A4J11APolyTube1A0.81 "2.25 "Actiune rapida€18.88
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J10, cu acțiune rapidă, 600V, 10A, clasa J, 1 pol | AG8LKG A4J1010APolyTube10A0.81 "2.25 "Acțiune rapidă-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J100, cu acțiune rapidă, 600V, 100A, clasa J, 1 pol | AG8LKH A4J100100Agmg100A1.06 "4.63 "Acțiune rapidă€54.87
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J110, cu acțiune rapidă, 600 V, 110 A, clasa J, 1 pol | AG8LKJ A4J110110Agmg110A1.62 "5.75 "Actiune rapida€111.96
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J125, cu acțiune rapidă, 600 V, 125 A, clasa J, 1 pol | AG8LKK A4J125125Agmg125A1.62 "5.75 "Actiune rapida€95.61
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J15, cu acțiune rapidă, 600 V, 15 A, clasa J, 1 pol | AG8LKL A4J1515APolyTube15A0.81 "2.25 "Acțiune rapidă€21.59
Siguranță MERSEN FERRAZ A4J150, cu acțiune rapidă, 600V, 150A, clasa J, 1 pol | AG8LKM A4J150150Agmg150A1.62 "5.75 "Acțiune rapidă€95.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță A4J175, cu acțiune rapidă, 600 V, 175 A, clasa J, 1 pol
€95.61 /unitate