Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță MERSEN FERRAZ A6T500, cu acțiune rapidă, 600V, 500A, clasa T, 1 pol | AG8LPY

MERSEN FERRAZ Siguranță A6T500, cu acțiune rapidă, 600 V, 500 A, clasa T, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LPY Model: A6T500
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
€375.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
amperi500A
Material corpgmg
Evaluare curent500A
Diametru2.06 "
Tip cadruA6T
Clasa siguranțelorClasa T
Lungime3.98 "
MontarePrinsa
Număr de poli1
VitezăActiune rapida
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.46
Lățimea navei (cm)2.84

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDiametruLungimeMontareVitezăPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ A6T1, cu acțiune rapidă, 600 V, 1 A, clasa T, 1 pol | AG8LPA A6T11A1A0.57 "1.5 "TăiaActiune rapida€38.28
Siguranță MERSEN FERRAZ A6T10, cu acțiune rapidă, 600 V, 10 A, clasa T, 1 pol | AG8LPB A6T1010A10A0.57 "1.5 "TăiaActiune rapida€31.22
Siguranță MERSEN FERRAZ A6T110, 110 A, 600 V AC | AG8LPC A6T110110A-----€63.09
Siguranță MERSEN FERRAZ A6T125, cu acțiune rapidă, 600 V, 125 A, clasa T, 1 pol | AG8LPD A6T125125A125A1.07 "3.26 "PrinsaActiune rapida€111.80
Siguranță MERSEN FERRAZ A6T15, cu acțiune rapidă, 600 V, 15 A, clasa T, 1 pol | AG8LPE A6T1515A15A0.57 "1.5 "TăiaActiune rapida€21.84
Siguranță MERSEN FERRAZ A6T150, cu acțiune rapidă, 600 V, 150 A, clasa T, 1 pol | AG8LPF A6T150150A150A1.07 "3.26 "PrinsaAcțiune rapidă€60.21
Siguranță MERSEN FERRAZ A6T175, cu acțiune rapidă, 600 V, 175 A, clasa T, 1 pol | AG8LPG A6T175175A175A1.07 "3.26 "PrinsaActiune rapida€63.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță A6T500, cu acțiune rapidă, 600 V, 500 A, clasa T, 1 pol
€375.72 /unitate