MERSEN FERRAZ A6Y2-1 Current Limiting Fuse, 500V, 2A, Type 1, Ferrule Mount | CH4VNF

MERSEN FERRAZ Siguranță de limitare a curentului A6Y2-1, 500 V, 2 A, tip 1, montare pe manșon

Articol: CH4VNF Model: A6Y2-1

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC500V
Material corpgmg
Evaluare curent2A
Diametru0.81 "
Frecvență50 / 60 Hz
Lungime5"
MontareTăia

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)13
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)10.46

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentDiametruLungimePreț
MERSEN FERRAZ A6Y1000-4 Siguranță limitatoare de curent, 600V, 1000A | CH4VLP A6Y1000-4600V1000A3"10.5 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y1000-5 Siguranță limitatoare de curent, 600V, 1000A | CH4VLQ A6Y1000-5600V1000A3"12.13 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y100-21 Siguranță limitatoare de curent, 600V, 100A | CH4VLR A6Y100-21600V100A1.06 "5.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y100-3 Siguranță limitatoare de curent, 600V, 100A | CH4VLT A6Y100-3600V100A1"7.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y100-4 Siguranță limitatoare de curent, 600V, 100A | CH4VLU A6Y100-4600V100A1"7.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y10-1 Siguranță limitatoare de curent, 600 V, 10 A | CH4VLV A6Y10-1600V10A0.81 "5"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y10-11 Siguranță limitatoare de curent, 600V, 10A | CH4VLW A6Y10-11600V10A0.57 "2"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță de limitare a curentului A6Y2-1, 500 V, 2 A, tip 1, montare pe manșon