Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță MERSEN FERRAZ ATMR9, cu acțiune rapidă, 600 V, 9 A, clasa CC, 1 pol | AG8LXV

MERSEN FERRAZ Siguranță ATMR9, cu acțiune rapidă, 600 V, 9 A, clasa CC, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LXV Model: ATMR9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€16.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
amperi9A
Material corpgmg
Evaluare curent9A
Diametru0.41 "
Tip cadruATMR
Frecvență50 / 60 Hz
Clasa siguranțelorClasa CC
Lungime1.5 "
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăAcțiune rapidă
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.04

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ ATMR1, 1 A, 600 V AC | AG8LWV ATMR11A-€16.59
Siguranță MERSEN FERRAZ ATMR1/10, 1/10 A, 600V AC | AG8LWW ATMR1/100.1A-€16.59
Siguranță MERSEN FERRAZ ATMR1/2, 1/2 A, 600V AC | AG8LWX ATMR1/20.5A-€16.59
Siguranță MERSEN FERRAZ ATMR1/8, cu acțiune rapidă, 600 V, 0.125 A, clasa CC, 1 pol | AG8LWY ATMR1/80.125A0.125A€18.88
Siguranță MERSEN FERRAZ ATMR10, 10 A, 600 V AC | AG8LWZ ATMR1010A-€16.59
Siguranță MERSEN FERRAZ ATMR1-1/2, 1 1/2 A, 600 V AC | AG8LXA ATMR1-1/21.5A-€16.59
Siguranță MERSEN FERRAZ ATMR1-1/4, cu acțiune rapidă, 600 V, 1.25 A, clasa CC, 1 pol | AG8LXB ATMR1-1/41.25A1.25A€16.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță ATMR9, cu acțiune rapidă, 600 V, 9 A, clasa CC, 1 pol
€16.59 /unitate