Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG630/1000, 250 V, 0.63 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XQG GDG1/4

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere GDG630/1000, 250 V, 0.63 A, sticlă 5 x 20 mm

Articol: CH4XQG Model: GDG630/1000Ref încrucișat: GDG1/4

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpSticlă
Evaluare curent0.63A
Diametru0.2 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime0.79 "
MontareTăia
VitezăÎntârziere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0234
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)3.81

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentPreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG1, 250 V, 1 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XPK GDG11A€2.27
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG1/10, 250 V, 0.1 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XPL GDG1/100.1A€4.14
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG1/16, 250 V, 0.063 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XPM GDG1/160.063A€3.46
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG1/32, 250 V, 0.031 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XPN GDG1/320.031A€3.46
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG1/4, 250 V, 0.25 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XPP GDG1/10 GDG1/40.25A€4.14
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG1/8, 250 V, 0.125 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XPQ GDG1/80.125A€3.46
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG10, 250 V, 10 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XPR GDG1010A€4.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere GDG630/1000, 250 V, 0.63 A, sticlă 5 x 20 mm