Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA-V4/10, 250 V, 0.4 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4XYN

MERSEN FERRAZ Siguranță GGA-V4/10 cu întârziere, 250 V, 0.4 A, dimensiune 5 x 20 mm

Articol: CH4XYN Model: GGA-V4/10

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpSticlă
Evaluare curent0.4A
Diametru0.2 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime3.83 "
VitezăÎntârziere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7

Detalii produs:

    • Cu cabluri axiale

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentPreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA-V1/10, 250 V, 0.1 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4XXY GGA-V1/10250V0.1A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA-V1/2, 250 V, 0.5 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4XXZ GGA-V1/2250V0.5A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA-V1/4, 250 V, 0.25 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4XYA GGA-V1/4250V0.25A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA-V1/8, 250 V, 0.125 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4XYB GGA-V1/8250V0.125A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA-V1-1/2, 250 V, 1.5 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4XYC GGA-V1-1/2250V1.5A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA-V1-1/4, 250 V, 1.25 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4XYD GGA-V1-1/4250V1.25A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA-V1-6/10, 250 V, 1.6 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4XYE GGA-V1-6/10250V1.6A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță GGA-V4/10 cu întârziere, 250 V, 0.4 A, dimensiune 5 x 20 mm