Siguranță MERSEN FERRAZ GSC-V1, întârziere, 250 V, 1 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YNC

MERSEN FERRAZ Siguranță GSC-V1, întârziere, 250 V, 1 A, dimensiune 5 x 20 mm

Articol: CH4YNC Model: GSC-V1

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpSticla / Ceramica
Evaluare curent1A
Diametru0.2 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime3.83 "
VitezăÎntârziere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7

Detalii produs:

    • Cu cabluri axiale

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ GSC-V1/10, întârziere, 250 V, 0.1 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YND GSC-V1/100.1A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSC-V1/2, întârziere, 250 V, 0.5 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YNE GSC-V1/20.5A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSC-V1/4, întârziere, 250 V, 0.25 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YNF GSC-V1/40.25A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSC-V1/8, întârziere, 250 V, 0.125 A, dimensiune 5 x 20 mm | CH4YNG GSC-V1/80.125A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSC-V1-1/2, întârziere, 250 V, 1.5 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YNH GSC-V1-1/21.5A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSC-V1-1/4, întârziere, 250 V, 1.25 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YNJ GSC-V1-1/41.25A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSC-V1-6/10, întârziere, 250 V, 1.6 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YNK GSC-V1-6/101.6A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță GSC-V1, întârziere, 250 V, 1 A, dimensiune 5 x 20 mm