Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ TRS8R, 600VAC, 8A, 1 pol | AG8WTE

MERSEN FERRAZ TRS8R Siguranță cu întârziere, 600VAC, 8A, 1 pol

În stoc
Articol: AG8WTE Model: TRS8R
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
€20.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
amperi8A
Material corpPolyTube
Evaluare curent8A
Diametru0.81 "
Tip cadruTRS
Frecvență50 / 60 Hz
Clasa siguranțelorClasa RK5
Lungime5"
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăÎntârziere
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0616
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.06

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDiametruArticolLungimePreț
Siguranță MERSEN FERRAZ TRS110R, întârziere, 110 A, 600 V AC | AG8WQW TRS110R110A--Siguranță-€157.23
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ TRS125R, 600VAC, 125A, 1 pol | AG8WQX TRS125R125A125A1.81 "Siguranță9.63 "€127.21
Siguranță MERSEN FERRAZ TRS12R, întârziere, 12 A, 600 V AC | AG8WQY TRS12R12A--Siguranță-€18.88
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ TRS15/100R, 600 V, 0.15 A, clasa RK5, 1 pol | AG8WQZ TRS15/100R0.15A0.15A0.81 "Siguranța de întârziere în timp5"€20.23
Siguranță MERSEN FERRAZ TRS150R, întârziere, 150 A, 600 V AC | AG8WRA TRS150R150A--Siguranță-€220.27
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ TRS3/10R, 600 V, 0.3 A, clasa RK5, 1 pol | AG8WRB TRS3/10R0.3A0.3A0.81 "Siguranța de întârziere în timp5"€22.94
Siguranță MERSEN FERRAZ TRS300R, întârziere, 300 A, 600 V AC | AG8WRC TRS300R300A--Siguranță-€261.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ TRS8R Siguranță cu întârziere, 600VAC, 8A, 1 pol
€20.23 /unitate