Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST176256 Socket Cap Screw, Standard, M8 x 1.25 Thread Size, 40 Inch Length, 25Pk | AE3AZW 5AHT3

METRIC BLUE UST176256 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 40 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3AZW Model: UST176256Crucea Ref: 5AHT3
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
€36.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap40mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune1220N psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului33mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318158045
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST176256 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 40 inch, 25 buc.
€36.58 /ambalaj