Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST179704 Socket Cap Screw, Standard, M5 x 0.80 Thread Size, 8 Inch Length, 50Pk | AF8EYJ 25GW11

METRIC BLUE UST179704 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M5 x 0.80, lungime 8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AF8EYJ Model: UST179704Crucea Ref: 25GW11

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€13.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capStandard
Lungime sub cap8mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune174,000
Rockwell HardnessC38
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Dimensiune de filet8
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318156040

Detalii produs:

    • Element de blocare automată (nu)
    • Dimensiunea orificiului ventilat (neventat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST179704 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M5 x 0.80, lungime 8 inch, 50 buc.
€13.10 /ambalaj