Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST180374 Socket Cap Screw, Flat, M8 x 1.25 Thread Size, 16 Inch Length, 25Pk | AE7JMX 5YMT0

METRIC BLUE UST180374 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 16 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7JMX Model: UST180374Crucea Ref: 5YMT0
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
€14.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului4.4mm
Tip capPlat
Lungime sub cap16mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32-39
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318158045
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST180374 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 16 inchi, 25 buc.
€14.36 /ambalaj