Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST186101 Șurub cu cap, standard, M4 x 0.70 dimensiune filet, 45 inch lungime, 25 buc | AE3AYN 5AHN3

METRIC BLUE UST186101 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M4 x 0.70, lungime 45 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3AYN Model: UST186101Crucea Ref: 5AHN3
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
€20.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capStandard
Lungime sub cap45mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune1100 psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST186101 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M4 x 0.70, lungime 45 inch, 25 buc.
€20.68 /ambalaj