Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 1430FS Raft solid 14x30 inch oțel inoxidabil | AB6PTP 22A209

METRO 1430FS Raft solid 14x30 inch din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AB6PTP Model: 1430FSCrucea Ref: 22A209
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
€349.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft solid
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate800 lb.
CuloriSilver
Adâncime14 "
finalizareaNatural
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6125
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)76.84
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimefinalizareaMaterialLăţimePreț
METRO 1836FS Raft solid 1-1/4H x 36W x 18 in.D - pachet de 5 | AA8ZZG 1BEW5 1836FS800 lb.18 "NaturalOţel inoxidabil36 "€1,765.01
METRO 1848FS Raft solid 1-1/4H x 18W x 48 in.D - pachet de 5 | AA8ZZH 1BEW6 1848FS800 lb.18 "NaturalOţel inoxidabil48 "€2,188.16
METRO 1860FS Raft solid 1-1/4H x 18W x 60 in.D - pachet de 5 | AA8ZZJ 1BEW7 1860FS600 lb.18 "NaturalOţel inoxidabil60 "€2,894.15
METRO 1424FG Raft solid 14x24 inch galvanizat - Pachet de 4 | AB6NMV 21Z566 1424FG800 lb.14 "GalvanizatOţel24 "€489.14
METRO 1430FG Raft solid 14x30 inch galvanizat - Pachet de 4 | AB6NMW 21Z567 1430FG800 lb.14 "GalvanizatOţel30 "€530.44
METRO 1436FG Raft solid 14x36 inch galvanizat - Pachet de 4 | AB6NMX 21Z568 1436FG800 lb.14 "GalvanizatOţel36 "€508.20
METRO 1442FG Raft solid 14x42 inch galvanizat - Pachet de 4 | AB6NMY 21Z569 1442FG800 lb.14 "GalvanizatOţel42 "€581.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 1430FS Raft solid 14x30 inch din oțel inoxidabil
€349.90 /unitate