METRO 1830-39 Cărucior din sârmă 18 inchi lățime 30 inchi lungime | AC2JVT 2KTE1

METRO 1830-39 Cărucior cu sârmă 18 inchi lățime 30 inci lungime

În stoc
Articol: AC2JVT Model: 1830-39Crucea Ref: 2KTE1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€594.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sârmă
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(4) Pivotant cu bare de protecție
CuloriSilver
finalizareaChrome
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală18 "
Lungimea raftului30 "
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.24
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)97.28
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea raftuluiTip rotorArticolNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiPreț
Cărucior METRO 1A cu raft reglabil, cu lățime de 18 inchi | AB9RJG 2EWR3 Coșul 1A18 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "36 "18 "36 "€799.57
METRO Cart 1B Carucior de sarma cu raft reglabil 18 inch latime | AB9RJH 2EWR4 Coșul 1B18 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "36 "18 "36 "€852.29
Cărucior METRO 2A cu raft reglabil, cu lățime de 18 inchi | AB9RJJ 2EWR5 Coșul 2A18 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "48 "18 "48 "€912.03
Cărucior METRO 2B cu raft reglabil, cu lățime de 18 inchi | AB9RJK 2EWR6 Coșul 2B18 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "48 "18 "48 "€581.77
Cărucior METRO 3A cu raft reglabil, cu lățime de 18 inchi | AB9RJL 2EWR7 Coșul 3A18 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "60 "18 "60 "€1,026.48
Cărucior METRO 3B cu raft reglabil, cu lățime de 18 inchi | AB9RJM 2EWR8 Coșul 3B18 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "60 "18 "60 "€585.11
Cărucior METRO 4A cu raft reglabil, cu lățime de 24 inchi | AB9RJN 2EWR9 Coșul 4A24 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "36 "24 "36 "€948.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 1830-39 Cărucior cu sârmă 18 inchi lățime 30 inci lungime
€594.96 /unitate