Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 2124NS Raft din sârmă 21x24 inci oțel inoxidabil | AB6PAD 21Z830

METRO 2124NS Raft din sârmă 21x24 inch din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AB6PAD Model: 2124NSCrucea Ref: 21Z830
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
€417.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate800 lb.
CuloriSilver
Adâncime21 "
finalizareaNatural
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)53.98
Codul HS9403908020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimefinalizareaLăţimePreț
METRO 1836NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 18 L x 36 inch D PK5 | AA8ZUY 1BEB2 1836NS800 lb.18 "Natural36 "€1,940.62
METRO 1848NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 18 L x 48 inch D PK5 | AA8ZVA 1BEB4 1848NS800 lb.18 "Natural48 "€2,361.62
METRO 1860NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 18 L x 60 inch D PK5 | AA8ZVC 1BEB6 1860NS600 lb.18 "Natural60 "€2,971.64
METRO 1872NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 18 L x 72 inch D PK5 | AA8ZVE 1BEB8 1872NS600 lb.18 "Natural72 "€2,945.01
RFQ
METRO 2436NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 24 W x 36 inch D PK5 | AA8ZVG 1BEC1 2436NS800 lb.24 "Natural36 "€2,324.68
METRO 2448NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 24 L x 48 inch D PK5 | AA8ZVJ 1BEC3 2448NS800 lb.24 "Natural48 "€2,678.93
METRO 2460NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 60 L x 24 inch D PK5 | AA8ZVL 1BEC5 2460NS600 lb.24 "Natural60 "€2,783.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 2124NS Raft din sârmă 21x24 inch din oțel inoxidabil
€417.03 /unitate