Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 2136QBR Raft din sârmă 21x36 inch Zinc | AB8KEM 25W990

METRO 2136QBR Raft din sârmă 21x36 inch zinc

În stoc
Element: AB8KEM Model: 2136QBRCrucea Ref: 25W990
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
€78.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareClemă pentru raft
Capacitate300 lb.
CuloriSilver
Adâncime21 "
finalizareaZinc cromat
MaterialOţel
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3875
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS9403908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriAdâncimefinalizareaLăţimePreț
METRO HDM1436QBR Covoraș cu rafturi din sârmă 14 x 36 inci Zinc | AB8JXK 25W825 HDM1436QBR250 lb.Silver14 "Zinc cromat36 "€114.26
METRO HDM1448QBR Covoraș cu rafturi din sârmă 14x48 inch Zinc | AB8JXL 25W826 HDM1448QBR250 lb.Silver14 "Zinc cromat48 "€128.55
METRO HDM1836QBR Covoraș cu rafturi din sârmă 18x36 inch Zinc | AB8JXM 25W827 HDM1836QBR250 lb.Silver18 "Zinc cromat36 "€126.72
METRO HDM1848QBR Covoraș cu rafturi din sârmă 18x48 inch Zinc | AB8JXN 25W828 HDM1848QBR250 lb.Silver18 "Zinc cromat48 "€147.26
METRO HDM2136QBR Covoraș cu rafturi din sârmă 21x36 inch Zinc | AB8JXP 25W829 HDM2136QBR250 lb.Silver21 "Zinc cromat36 "€141.01
METRO HDM2148QBR Covoraș cu rafturi din sârmă 21x48 inch Zinc | AB8JXQ 25W830 HDM2148QBR250 lb.Silver21 "Zinc cromat48 "€160.52
METRO HDM2436QBR Covoraș cu rafturi din sârmă 24x36 inch Zinc | AB8JXR 25W831 HDM2436QBR250 lb.Silver24 "Zinc cromat36 "€148.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 2136QBR Raft din sârmă 21x36 inch zinc
€78.65 /unitate