METRO 3SPN33ABR -1PK/25 Cărucior din sârmă 18 inchi lățime 36 inchi lungime oțel | AC9RTZ 3JKY6

METRO 3SPN33ABR -1PK/25 Cărucior din sârmă 18 inchi lățime 36 inchi lungime oțel

În stoc
Element: AC9RTZ Model: 3SPN33ABR -1PK/25Crucea Ref: 3JKY6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€525.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sârmă
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriSilver
finalizareaBrite
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Inălțime totală39 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală18 "
Lungimea raftului36 "
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS9403200020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea raftuluifinalizareaArticolLățimea raftuluiCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăPreț
METRO 65119-IP Cărucior cu sârmă 24 inchi lățime 36 inchi lungime sârmă | AC9RKV 3JHN7 65119-IP36 "BriteCoș de sârmă24 "900 lb.239 "36 "€609.92
METRO 65121-IP Cărucior cu sârmă 24 inchi lățime 48 inchi lungime Sârmă | AC9RKX 3JHN9 65121-IP48 "BriteCoș de sârmă24 "900 lb.240 "48 "€753.04
METRO 65123-IP Cărucior cu sârmă 24 inch lățime 60 inch lungime Sârmă | AC9RKZ 3JHP2 65123-IP60 "BriteCoș de sârmă24 "900 lb.239 "60 "€972.38
METRO 65125-IP Cărucior cu sârmă 18 inchi lățime 36 inchi lungime Sârmă | AC9RLB 3JHP4 65125-IP36 "BriteCoș de sârmă18 "900 lb.239 "36 "€728.70
METRO 65127-IP Cărucior cu sârmă 18 inchi lățime 48 inchi lungime Sârmă | AC9RLD 3JHP6 65127-IP48 "BriteCoș de sârmă18 "900 lb.240 "48 "€672.87
METRO 65131-IP Cărucior cu sârmă 30 inchi lățime 48 inchi lungime sârmă | AC9RLF 3JHP8 65131-IP48 "ChromeCoș de sârmă30 "600 lb.239 "48 "€1,040.33
METRO 65133-IP Cărucior cu sârmă 30 inch lățime 60 inch lungime Sârmă | AC9RLH 3JHR1 65133-IP60 "ChromeCoș de sârmă30 "600 lb.239 "60 "€1,160.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 3SPN33ABR -1PK/25 Cărucior din sârmă 18 inchi lățime 36 inchi lungime oțel
€525.38 /unitate