METRO 65121-IP Cărucior cu sârmă 24 inchi lățime 48 inchi lungime Sârmă | AC9RKX 3JHN9

METRO 65121-IP Cărucior cu sârmă 24 inchi lățime 48 inchi lungime sârmă

În stoc
Articol: AC9RKX Model: 65121-IPCrucea Ref: 3JHN9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€753.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sârmă
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriSilver
finalizareaBrite
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală40 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea raftuluifinalizareaArticolLățimea raftuluiCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăPreț
METRO 65119-IP Cărucior cu sârmă 24 inchi lățime 36 inchi lungime sârmă | AC9RKV 3JHN7 65119-IP36 "BriteCoș de sârmă24 "900 lb.239 "36 "€609.92
METRO 65123-IP Cărucior cu sârmă 24 inch lățime 60 inch lungime Sârmă | AC9RKZ 3JHP2 65123-IP60 "BriteCoș de sârmă24 "900 lb.239 "60 "€972.38
METRO 65125-IP Cărucior cu sârmă 18 inchi lățime 36 inchi lungime Sârmă | AC9RLB 3JHP4 65125-IP36 "BriteCoș de sârmă18 "900 lb.239 "36 "€728.70
METRO 65127-IP Cărucior cu sârmă 18 inchi lățime 48 inchi lungime Sârmă | AC9RLD 3JHP6 65127-IP48 "BriteCoș de sârmă18 "900 lb.240 "48 "€672.87
METRO 65131-IP Cărucior cu sârmă 30 inchi lățime 48 inchi lungime sârmă | AC9RLF 3JHP8 65131-IP48 "ChromeCoș de sârmă30 "600 lb.239 "48 "€1,040.33
METRO 65133-IP Cărucior cu sârmă 30 inch lățime 60 inch lungime Sârmă | AC9RLH 3JHR1 65133-IP60 "ChromeCoș de sârmă30 "600 lb.239 "60 "€1,160.51
METRO 2SPN53ABR - Cărucior de sârmă 1PK/25 24 inchi lățime 36 inch lungime oțel | AC9RTY 3JKY4 2SPN53ABR - 1PK / 2536 "BriteCoș de sârmă24 "600 lb.239 "36 "€531.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 65121-IP Cărucior cu sârmă 24 inchi lățime 48 inchi lungime sârmă
€753.04 /unitate