Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă rigidă METRO 5MRX H5 inch 18 inch Channel PR | AD4TCJ 43Y736

METRO 5MRX Rolă rigidă cu tijă H5 inch 18 inch Channel PR

În stoc
Articol: AD4TCJ Model: 5MRXCrucea Ref: 43Y736
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
€91.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment de tulpină rigid
Capacitate de încărcare200 lb.
Materialpoliuretan
Inălțime totală5"
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcarePreț
Rolă rigidă METRO 5MRX H5 inch 21 inch Channel PR | AD4TCK 43Y737 5 MRX200 lb.€91.44
Rolă rigidă METRO 5MRX H5 inch 24 inch Channel PR | AD4TCL 43Y738 5 MRX200 lb.€73.58
Rolă rigidă METRO 5MPRX H5 inch 18 inch Channel PR | AD4TCM 43Y739 5MPRX300 lb.€202.88
Rolă rigidă METRO 5MPRX H5 inch 21 inch Channel PR | AD4TCN 43Y740 5MPRX300 lb.€202.88
Rolă rigidă METRO 5MPRX H5 inch 24 inch Channel PR | AD4TCP 43Y741 5MPRX300 lb.€202.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 5MRX Rolă rigidă cu tijă H5 inch 18 inch Channel PR
€91.44 /unitate