METRO 65144-IP Cărucior utilitar Oțel 36 Lx24 W Capacitate 600 lb | AC9RMD 3JHU3

METRO 65144-IP Cărucior utilitar Oțel 36 Lx24 W Capacitate 600 lb

În stoc
Element: AC9RMD Model: 65144-IPCrucea Ref: 3JHU3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€839.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș utilitar sudat
Creștere reglabile1"
Capacitate pe raft300 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(4) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
Ecartament16
Mâner inclusNu
Înălțimea buzelor1 / 8 "
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală42 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului36 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiRafturi plate
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.8325
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)98.3
Lățimea navei (cm)69.85
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
METRO 65143-IP Cărucior utilitar Oțel 36 Lx18 W Capacitate 600 lb | AC9RMB 3JHU1 65143-IP36 "18 "36 "18 "€754.52
METRO 65145-IP Cărucior utilitar Oțel 48 Lx24 W Capacitate 600 lb | AC9RMF 3JHU5 65145-IP48 "24 "48 "24 "€941.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 65144-IP Cărucior utilitar Oțel 36 Lx24 W Capacitate 600 lb
€839.85 /unitate