METRO A516C Unitate de pornire cu rafturi din sârmă, lățime de 24 inchi | AF3ULD 8DC50

METRO Unitate de pornire cu rafturi din sârmă A516C, lățime de 24 inchi

În stoc
Articol: AF3ULD Model: A516CCrucea Ref: 8DC50

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€665.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriChrome
Adâncime24 "
finalizareaCromat
Înălţime63 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului800 lb.
Tip rafturiStarter
Lăţime24 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăCromat
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăStarter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5004
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeCapacitatea raftuluiTip rafturiLăţimePreț
METRO 4 /2472NC 4 /63P Starter pentru rafturi din sârmă, lățime de 72 inchi, crom | AF3NWT 8A896 4 / 2472NC 4 / 63PChrome24 "63 "600 lb.Starter72 "€854.08
RFQ
METRO 4 OF 2448NC 4 OF 63P Starter cu rafturi din sârmă 48 inch lățime | AF3PAB 8AAZ2 4 DIN 2448NC 4 DIN 63PChrome24 "63 "800 lb.Starter48 "€601.90
METRO 4 /2460NC 4 /63P Starter pentru rafturi din sârmă 63 inch H 60 inch lățime | AF3PAH 8AAZ8 4 / 2460NC 4 / 63PChrome24 "63 "600 lb.Starter60 "€569.91
METRO A346C Unitate de pornire cu rafturi din sârmă, lățime de 42 inchi | AF3UKV 8DAR4 A346CChrome18 "63 "800 lb.Starter42 "€616.60
METRO A356C Unitate de pornire cu rafturi din sârmă, lățime de 48 inchi | AF3UKW 8DAR5 A356CChrome18 "63 "600 lb.Starter48 "€613.31
METRO A376C Unitate de pornire cu rafturi din sârmă, lățime de 72 inchi | AF3ULC 8DC49 A376CChrome18 "63 "600 lb.Starter72 "€640.80
RFQ
METRO A576C Unitate de pornire cu rafturi din sârmă, lățime de 72 inchi | AF3WDV 8DMZ0 A576CChrome24 "63 "600 lb.Starter72 "€726.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO Unitate de pornire cu rafturi din sârmă A516C, lățime de 24 inchi
€665.44 /unitate