Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U37320.050.0001 Șaibă de blocare Dinte intern TA oțel 1/2 inch, 25 buc | AA8RHU 19NP73

APPROVED VENDOR U37320.050.0001 Șaibă de blocare Dinte intern TA oțel 1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AA8RHU Model: U37320.050.0001Crucea Ref: 19NP73
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
€14.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.0.512 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.88 "
Mărimea1 / 2 "
Grosime0.055 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0369
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37320.050.0001 Șaibă de blocare Dinte intern TA oțel 1/2 inch, 25 buc.
€14.90 /ambalaj