Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO PGHK6K3 Cârlig cu dinți Oțel Verde 1-1/4 x 7-5/8 x 5-5/8 | AF3XBN 8DXZ5

METRO PGHK6K3 Cârlig din oțel verde 1-1/4 x 7-5/8 x 5-5/8

În stoc
Articol: AF3XBN Model: PGHK6K3Crucea Ref: 8DXZ5
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
€25.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu vârfuri
CuloriVerde
Adâncime7.625 "
finalizareaMetroseal 3
Înălţime5.625 "
MaterialOţel
Capacitatea raftului0.2 lb.
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO PGHK6K3 Cârlig din oțel verde 1-1/4 x 7-5/8 x 5-5/8
€25.07 /unitate