Cărucior de securitate METRO SEC53DC cu sârmă 900 lb. 36 inch lungime | AD2XNM 3W570

METRO SEC53DC Cărucior de securitate cu sârmă 900 lb. Lungime de 36 inci

În stoc
Articol: AD2XNM Model: SEC53DCCrucea Ref: 3W570

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,361.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de securitate cu fir
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(4) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriSilver
finalizareaChrome
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialOţel
Dimensiunea ochiurilor de plasă2 "x 2"
Numărul de rafturi2
Inălțime totală67 15 / 16 "
Lungime totală40.75 "
Lățimea totală27.25 "
Lungimea raftului36 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 86.85
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)175.26
Lățimea navei (cm)87.63
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea raftuluiPreț
Cărucior de securitate METRO SEC55DC cu sârmă 900 lb. 48 inch lungime | AD2XNN 3W571 SEC55DC52.75 "48 "€1,921.55
Cărucior de securitate METRO SEC56DC cu sârmă 900 lb. 24 inch latime | AE2TTJ 4ZJ44 SEC56DC65 "60 "€2,178.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO SEC53DC Cărucior de securitate cu sârmă 900 lb. Lungime de 36 inci
€1,361.47 /unitate