METRO SXRD72SCATH2 Dulap de depozitare cateter polimer tau deschis | AE8NME 6EJK3

METRO SXRD72SCATH2 Dulap de depozitare a cateterului polimer tau deschis

Articol: AE8NME Model: SXRD72SCAT2Crucea Ref: 6EJK3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,379.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de depozitare cateter
Culoarea dulapuluiLumină taupe
Culoarea sertaruluiLumină taupe
Sertar Pull ColorTaupe închis
MaterialPolimer
Numărul sertarelor(1) 3 "H, (2) 6" H, (2) 9 "H
Numărul de rafturi2 Reglabil
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală72.5 "
Lățimea totală41 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 137.25
Înălțimea navei (cm)193.04
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiPreț
METRO SXRD72SCATH1 Dulap de depozitare cateter polimer tau deschis | AE8NMD 6EJK2 SXRD72SCAT12€8,683.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO SXRD72SCATH2 Dulap de depozitare a cateterului polimer tau deschis
€11,379.30 /unitate