Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MI-TM AW-7004-0035 Dimensiunea duzei de pulverizare 3.5 6000 Psi | AE4CZX 5JKN1

MI-T-M AW-7004-0035 Dimensiunea duzei de pulverizare 3.5 6000 Psi

În stoc
Articol: AE4CZX Model: AW-7004-0035Crucea Ref: 5JKN1
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
€647.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de pulverizare turbo rotativa
GPM @ 1000 PSI4
GPM @ 1500 PSI4
GPM @ 2000 PSI4
GPM @ 2500 PSI4
GPM @ 3000 PSI4
GPM @ 3500 PSI4
GPM @ 4000 PSI4
GPM @ 5000 PSI4
GPM @ 800 PSI4
Admisie1/4 "(M) NPT
MaterialCorp din alamă solidă cu orificiu ceramic
Max. Temperatura fluidului195 grade F
Presiune maximă6000 psi
Dimensiunea duzei3.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MI-T-M AW-7004-0035 Dimensiunea duzei de pulverizare 3.5 6000 Psi
€647.45 /unitate