Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 BB-2301100G Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .230 Inch D 1.100 In | AA7BFV 15T008

MICRO 100 BB-2301100G Diametrul gaurii sculei de alezat .230 inch D 1.100 in

În stoc
Post: AA7BFV Model: BB-2301100GCrucea Ref: 15T008
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
€83.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de plictiseală pe rază
Unghi0.058 "
Adâncimea forajului1.1 "
Bore Dia.0.23 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu TiN
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală2.5 "
Rază0.005 "-0.008"
Diametrul tijei.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRazăUnghiAdâncimea forajuluiDiametrul tijei.Bore Dia.Direcția de tăierefinalizareaArticolPreț
MICRO 100 BB-050150 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .150 In | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptanecretateInstrument de plictiseală pe rază€45.33
MICRO 100 BB-050200 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .150 In | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptaAcoperit cu TiNInstrument de plictiseală pe rază€47.31
MICRO 100 BB-050150S Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .150 In | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptanecretateInstrument de foraj ascuțit€44.60
MICRO 100 BB-050150SG Diametrul gaurii sculei de alezat .050 inch D .150 in | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptaAcoperit cu TiNInstrument de foraj ascuțit€49.01
MICRO 100 BB-050200G Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .200 In | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005 "0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptanecretateInstrument de plictiseală pe rază€50.67
MICRO 100 BB-050200S Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .200 In | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptanecretateInstrument de foraj ascuțit€44.47
MICRO 100 BB-050200SG Diametrul gaurii sculei de alezat .050 inch D .200 in | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptaAcoperit cu TiNInstrument de foraj ascuțit€46.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 BB-2301100G Diametrul gaurii sculei de alezat .230 inch D 1.100 in
€83.64 /unitate