Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 BBM-080746G Sharp Boring Tool Bore Diameter 7 Mm D 46 Mm | AA7CDD 15T593

MICRO 100 BBM-080746G Dispozitiv de alezat ascuțit Diametrul alezajului 7 mm D 46 mm

În stoc
Post: AA7CDD Model: BBM-080746GCrucea Ref: 15T593
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
€77.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de foraj ascuțit
Unghi1.75 mm
Adâncimea forajului46mm
Bore Dia.7mm
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu TiN
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală63mm
Diametrul tijei.8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiAdâncimea forajuluiBore Dia.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 BBM-040104 Dispozitiv de găurit ascuțit Diametrul alezajului 1 Mm D 4 Mm | AA7CAB 15T522 BBM-0401040.250 mm4mm1mmnecretate50mm4mm€43.71
MICRO 100 BBM-040104G Dispozitiv de găurit ascuțit Diametrul alezajului 1 Mm D 4 Mm | AA7CAC 15T523 BBM-040104G0.250 mm4mm1mmAcoperit cu TiN50mm4mm€48.50
MICRO 100 BBM-040106 Dispozitiv de găurit ascuțit Diametrul alezajului 1 Mm D 6 Mm | AA7CAD 15T524 BBM-0401060.250 mm6mm1mmnecretate50mm4mm€41.73
MICRO 100 BBM-040106G Dispozitiv de găurit ascuțit Diametrul alezajului 1 Mm D 6 Mm | AA7CAE 15T525 BBM-040106G0.250 mm6mm1mmAcoperit cu TiN50mm4mm€48.50
MICRO 100 BBM-040108 Dispozitiv de găurit ascuțit Diametrul alezajului 1 Mm D 8 Mm | AA7CAF 15T526 BBM-0401080.250 mm8mm1mmnecretate50mm4mm€41.96
MICRO 100 BBM-040108G Dispozitiv de găurit ascuțit Diametrul alezajului 1 Mm D 8 Mm | AA7CAG 15T527 BBM-040108G0.250 mm8mm1mmAcoperit cu TiN50mm4mm€46.46
MICRO 100 BBM-040204 Dispozitiv de găurit ascuțit Diametrul alezajului 2 Mm D 4 Mm | AA7CAH 15T528 BBM-0402040.500 mm4mm2mmnecretate50mm4mm€43.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 BBM-080746G Dispozitiv de alezat ascuțit Diametrul alezajului 7 mm D 46 mm
€77.40 /unitate