Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 ER-6 Brazed Tool Bit Er 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FAL 18D448

MICRO 100 ER-6 Bit de sculă lipită Er 2.5 inci Lungime 3/8 inci Lățime

În stoc
Element: AA8FAL Model: ER-6Crucea Ref: 18D448
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
€25.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Unghi60 de grade incluse
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală2.5 "
Înălțimea gambei3 / 8 "
Lățimea cozii3 / 8 "
StilER
Lungimea sfatului3 / 8 "
Grosimea vârfului3 / 32 "
Lățimea sfatului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.96
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.96
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea sfatuluiUnghiDirecția de tăiereToleranțăLungime totalăRazăÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
MICRO 100 AL-4 Brazed Tool Bit Aluminiu 2 inch Lungime 1/4 inch Latime | AA8EVV 18D338 AL-43 / 16 "-Mâna stângă-2"1 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "€20.78
MICRO 100 AL-5 Unelte lipite din aluminiu Lungime 2-1/4 inchi 5/16 inci latime | AA8EVW 18D339 AL-51 / 4 "-Mâna stângă-2.25 "1 / 64 "5 / 16 "5 / 16 "€20.63
MICRO 100 AL-6 Brazat pentru scule din aluminiu Lungime 2.5 inchi 3/8 inci latime | AA8EVX 18D340 AL-61 / 4 "-Mâna stângă-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "€22.45
MICRO 100 AL-7 Unelte lipite din aluminiu Lungime 3 inchi 7/16 inci latime | AA8EVY 18D341 AL-71 / 4 "-Mâna stângă-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "€24.24
MICRO 100 AL-8 Bit de scule lipite din aluminiu Lungime de 3.5 inchi 1/2 inci latime | AA8EVZ 18D342 AL-81 / 4 "-Mâna stângă-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€25.83
MICRO 100 AL-10 Unelte lipite din aluminiu Lungime 4 inchi 5/8 inci latime | AA8EWA 18D343 AL-103 / 8 "-Mâna stângă-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "€47.09
MICRO 100 AL-12 Unelte lipite din aluminiu Lungime 4.5 inchi 3/4 inci latime | AA8EWB 18D344 AL-127 / 16 "-Mâna stângă-4.5 "1 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "€61.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 ER-6 Bit de sculă lipită Er 2.5 inci Lungime 3/8 inci Lățime
€25.76 /unitate