Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de canelare MICRO 100 FR-125-16 | AA7QNX 16L117

MICRO 100 FR-125-16 Instrument de canelare

În stoc
Element: AA7QNX Model: FR-125-16Crucea Ref: 16L117
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
€165.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.5 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
CalitateC2
Lățimea canelurii0.125 / 0.127 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere3 / 4 "
Compensa0.15 "
Lungime totală3"
Rază1/2 Lățime groove
Diametrul tijei.1 / 2 "
StilRază completă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.74
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.74
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 FR-017-10 Instrument de canelare | AA7QLE 16L054 FR-017-100.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€79.58
MICRO 100 FR-017-4 Instrument de canelare | AA7QLF 16L055 FR-017-40.25 "0.017 / 0.018 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€79.53
MICRO 100 FR-017-6 Instrument de canelare | AA7QLG 16L056 FR-017-60.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€77.74
MICRO 100 FR-017-8 Instrument de canelare | AA7QLH 16L057 FR-017-80.25 "0.017 / 0.018 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€79.58
Instrument de canelare MICRO 100 FR-025-10 | AA7QLJ 16L058 FR-025-100.25 "0.025 / 0.026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€79.53
Instrument de canelare MICRO 100 FR-025-4 | AA7QLK 16L059 FR-025-40.25 "0.025 / 0.026 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€79.53
Instrument de canelare MICRO 100 FR-025-6 | AA7QLL 16L060 FR-025-60.25 "0.025 / 0.026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€79.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 FR-125-16 Instrument de canelare
€165.55 /unitate