Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 GLR-187-4 Freză de capăt | AA6LQY 14G166

MICRO 100 GLR-187-4 Freză de capăt

În stoc
Articol: AA6LQY Model: GLR-187-4Crucea Ref: 14G166

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€65.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 16 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareanecretate
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 8 "
Număr listăLRG
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 16 "
Dia de gât.0.167 "
Lungimea gâtului2"
Număr de flauturi4
Lungime totală3"
Diametrul tijei.3 / 16 "
TipDegroșare / finisare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.DiametrufinalizareaLungimea tăieriiDia de gât.Lungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăPreț
MICRO 100 GLR-187-2 Freză de capăt | AA6LQW 14G164 GLR-187-23 / 16 "3 / 16 "necretate3 / 8 "0.167 "2"23"€70.03
MICRO 100 GLR-187-2X Freză de capăt | AA6LQX 14G165 GLR-187-2X3 / 16 "3 / 16 "Acoperit cu AlTiN3 / 8 "0.167 "2"23"€68.45
MICRO 100 GLR-187-4X Freză de capăt | AA6LQZ 14G167 GLR-187-4X3 / 16 "3 / 16 "Acoperit cu AlTiN3 / 8 "0.167 "2"43"€72.84
MICRO 100 GLR-312-4X Freză de capăt | AA6LRF 14G175 GLR-312-4X5 / 16 "5 / 16 "Acoperit cu AlTiN5 / 8 "0.292 "2.625 "44"€109.43
MICRO 100 GLR-375-2 Freză de capăt | AA6LRG 14G176 GLR-375-23 / 8 "3 / 8 "necretate3 / 4 "0.355 "2.75 "24"€95.83
MICRO 100 GLR-437-4X Freză de capăt | AA6LRM 14G183 GLR-437-4X7 / 16 "7 / 16 "Acoperit cu AlTiN1"0.417 "4.5 "46"€190.45
MICRO 100 GLR-500-4X Freză de capăt | AA6LRP 14G187 GLR-500-4X1 / 2 "1 / 2 "Acoperit cu AlTiN1"0.48 "4.5 "46"€206.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 GLR-187-4 Freză de capăt
€65.22 /unitate