Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 GS-114F Oțel galvanizat pentru scule lipite Lungime 3 inchi 3/4 inci lățime | AA8FEC 18D533

MICRO 100 GS-114F Bit de sculă brazat din oțel galvanizat 3 inchi lungime 3/4 inci lățime

În stoc
Element: AA8FEC Model: GS-114FCrucea Ref: 18D533
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
€64.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală3"
RazăComplet
Înălțimea gambei3 / 8 "
Lățimea cozii3 / 4 "
StilGS
Lățimea sfatului0.114 / 0.116 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0477
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.95
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRazăLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 GS-012002 Oțel zincat pentru scule lipite Lungime 3 inchi 3/4 inci lățime | AA8FCR 18D499 GS-0120020.003 "0.012 / 0.014 "€70.40
MICRO 100 GS-012F Oțel galvanizat pentru scule lipite Lungime 3 inchi 3/4 inci lățime | AA8FCT 18D501 GS-012F.Complet0.012 / 0.014 "€77.82
MICRO 100 GS-018002 Oțel galvanizat pentru scule lipite Lungime 3 inchi 3/4 inci lățime | AA8FCU 18D502 GS-0180020.003 "0.018 / 0.020 "€70.40
MICRO 100 GS-018F Oțel galvanizat pentru scule lipite Lungime 3 inchi 3/4 inci lățime | AA8FCV 18D503 GS-018F.Complet0.018 / 0.020 "€77.82
MICRO 100 GS-022002 Oțel galvanizat pentru scule lipite Lungime 3 inchi 3/4 inci lățime | AA8FCW 18D504 GS-0220020.003 "0.022 / 0.024 "€66.48
MICRO 100 GS-022F Burghie de sculă lipită Oțel galvanizat 3 inchi Lungime 3/4 inch Lățime | AA8FCX 18D505 GS-022F.Complet0.022 / 0.024 "€75.82
MICRO 100 GS-028002 Oțel galvanizat pentru scule lipite Lungime 3 inchi 3/4 inci lățime | AA8FCY 18D506 GS-0280020.003 "0.028 / 0.030 "€70.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 GS-114F Bit de sculă brazat din oțel galvanizat 3 inchi lungime 3/4 inci lățime
€64.07 /unitate