Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 LC-312100 Bit pentru scule lipite Lc 6 inch Lungime 5/16 inch Latime | AA8FFB 18D555

MICRO 100 LC-312100 Bit de sculă lipită Lc 6 inch lungime 5/16 inch lățime

În stoc
Element: AA8FFB Model: LC-312100Crucea Ref: 18D555

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€36.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală6"
Înălțimea gambei5 / 16 "
Lățimea cozii5 / 16 "
StilLC
Lățimea sfatului0.1 "
Toleranță0.000 / -0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea coziiStilLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 LC-250040 Bit pentru scule lipite Lc 6 inch Lungime 1/4 inch Latime | AA8FER 18D546 LC-2500406"1 / 4 "1 / 4 "LC0.04 "€82.06
MICRO 100 LC-250060 Bit pentru scule lipite Lc 6 inch Lungime 1/4 inch Latime | AA8FET 18D547 LC-2500606"1 / 4 "1 / 4 "LC0.06 "€51.59
MICRO 100 LC-281040 Bit pentru scule lipite Lc 6 inch Lungime 9/32 inch Latime | AA8FEU 18D548 LC-2810406"9 / 32 "9 / 32 "LC0.04 "€91.95
MICRO 100 LC-281060 Bit pentru scule lipite Lc 6 inch Lungime 9/32 inch Latime | AA8FEV 18D549 LC-2810606"9 / 32 "9 / 32 "LC0.06 "€90.56
MICRO 100 LC-281080 Bit pentru scule lipite Lc 6 inch Lungime 9/32 inch Latime | AA8FEW 18D550 LC-2810806"9 / 32 "9 / 32 "LC0.08 "€64.44
MICRO 100 LC-281100 Bit pentru scule lipite Lc 6 inch Lungime 9/32 inch Latime | AA8FEX 18D551 LC-2811006"9 / 32 "9 / 32 "LC0.1 "€45.87
MICRO 100 LC-312040 Bit pentru scule lipite Lc 6 inch Lungime 5/16 inch Latime | AA8FEY 18D552 LC-3120406"5 / 16 "5 / 16 "LC0.04 "€63.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 LC-312100 Bit de sculă lipită Lc 6 inch lungime 5/16 inch lățime
€36.75 /unitate