Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 QRB-4601250 Quick Change Boring Tool Bore Diameter .460 Depth 1.25 | AA7CZL 15U168

MICRO 100 QRB-4601250 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .460 Adâncime 1.25

În stoc
Articol: AA7CZL Model: QRB-4601250Crucea Ref: 15U168

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€153.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de schimbare rapidă plictisitoare
Unghi0.16 "
Adâncimea forajului1.25 "
Bore Dia.0.46 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală3.5 "
Rază0.008 "
Diametrul tijei.0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)1.74
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)1.74
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiAdâncimea forajuluiBore Dia.finalizareaLungime totalăRazăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 QRB-1561000 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime 1.00 | AA7CXN 15U124 QRB-15610000.06 "1"0.156 "necretate2"0.005 "0.187 "€55.68
MICRO 100 QRB-1561000X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime 1.00 | AA7CXP 15U125 QRB-1561000X0.06 "1"0.156 "Acoperit cu AlTiN2"0.005 "0.187 "€62.93
MICRO 100 QRB-156500 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime .500 | AA7CXQ 15U126 QRB-1565000.06 "0.5 "0.156 "necretate1.5 "0.005 "0.187 "€55.68
MICRO 100 QRB-156500X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime .500 | AA7CXR 15U127 QRB-156500X0.06 "0.5 "0.156 "Acoperit cu AlTiN1.5 "0.005 "0.187 "€62.93
MICRO 100 QRB-156750 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime .750 | AA7CXT 15U128 QRB-1567500.06 "0.75 "0.156 "necretate2"0.005 "0.187 "€55.68
MICRO 100 QRB-156750X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime .750 | AA7CXU 15U129 QRB-156750X0.06 "0.75 "0.156 "Acoperit cu AlTiN2"0.005 "0.187 "€59.82
MICRO 100 QRB-1801000 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .180 Adâncime 1.00 | AA7CXV 15U130 QRB-18010000.08 "1"0.18 "necretate3"0.005 "0.25 "€60.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QRB-4601250 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .460 Adâncime 1.25
€153.19 /unitate