Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RC-437120 Brazed Tool Bit Rc 6 Inch Length 7/16 Inch Width | AA8FJW 18D675

MICRO 100 RC-437120 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 7/16 inch Latime

În stoc
Articol: AA8FJW Model: RC-437120Crucea Ref: 18D675

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€66.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală6"
Înălțimea gambei7 / 16 "
Lățimea cozii7 / 16 "
StilRC
Lățimea sfatului0.12 "
Toleranță0.000 / -0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea coziiLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 RC-250040 Bit de sculă lipită Rc 6 inch Lungime 1/4 inch Lățime | AA8FJE 18D657 RC-2500406"1 / 4 "1 / 4 "0.04 "€83.45
MICRO 100 RC-250060 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 1/4 inch Latime | AA8FJF 18D658 RC-2500606"1 / 4 "1 / 4 "0.06 "€83.80
MICRO 100 RC-281060 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 9/32 inch Latime | AA8FJG 18D660 RC-2810606"9 / 32 "9 / 32 "0.06 "€84.49
MICRO 100 RC-281080 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 9/32 inch Latime | AA8FJH 18D661 RC-2810806"9 / 32 "9 / 32 "0.08 "€83.73
MICRO 100 RC-281100 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 9/32 inch Latime | AA8FJJ 18D662 RC-2811006"9 / 32 "9 / 32 "0.1 "€84.49
MICRO 100 RC-312040 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 5/16 inch Latime | AA8FJK 18D663 RC-3120406"5 / 16 "5 / 16 "0.04 "€54.55
MICRO 100 RC-312060 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 5/16 inch Latime | AA8FJL 18D664 RC-3120606"5 / 16 "5 / 16 "0.06 "€36.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RC-437120 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 7/16 inch Latime
€66.02 /unitate