Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RXL-13 Brazed Tool Bit R Xl 4.5 Inch Length 3/4 Inch Width | AA8FMF 18D731

MICRO 100 RXL-13 Bit pentru scule lipite R Xl 4.5 inch Lungime 3/4 inch Latime

În stoc
Articol: AA8FMF Model: RXL-13Crucea Ref: 18D731
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
€114.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală4.5 "
Rază13/32
Înălțimea gambei3 / 4 "
Lățimea cozii3 / 4 "
StilRXL
Lungimea sfatului3 / 4 "
Grosimea vârfului3 / 16 "
Toleranță0.0005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3177
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRazăÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
MICRO 100 RXL-1 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FLT 18D719 RXL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXL-2 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FLU 18D720 RXL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXL-3 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FLV 18D721 RXL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXL-5 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FLX 18D723 RXL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€90.51
MICRO 100 RXL-6 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FLY 18D724 RXL-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXL-7 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FLZ 18D725 RXL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXL-8 Bit pentru scule lipite R Xl Lungime 2.5 inchi 3/8 inci latime | AA8FMA 18D726 RXL-82.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RXL-13 Bit pentru scule lipite R Xl 4.5 inch Lungime 3/4 inch Latime
€114.01 /unitate