Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 010440S100 Șurub de antrenare cu crestat, plat, dimensiune filet 4-40, 1 dimensiune, 50 buc | AD7QGU 4FXH8

MICRO PLASTICS 010440S100 Șurub de antrenare cu crestat, plat, dimensiune filet 4-40, 1 dimensiune, buc. 50

În stoc
Element: AD7QGU Model: 010440S100Crucea Ref: 4FXH8
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
€8.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de antrenare cu fante
Clasă2A / 2B
Echivalent zecimal0.112 "
Dimensiunea unității0.020 "
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Inaltimea capului0.045 "
Șef Lățime0.075 "
MaterialNailon
Lungime totală1"
Punct MaterialNailon
Tipul punctuluiPlat
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 010440S100 Șurub de antrenare cu crestat, plat, dimensiune filet 4-40, 1 dimensiune, buc. 50
€8.28 /ambalaj