Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 010832F100 Surub pentru mașină, Fillister, 8-32 X 1 inch, 50buc | AD6TUB 4AGZ8

MICRO PLASTICS 010832F100 Șurub mecanic, fillister, 8-32 X 1 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AD6TUB Model: 010832F100Crucea Ref: 4AGZ8
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
€5.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Cap Dia.0.250-0.270 "
Inaltimea capului0.133 - 0.156 "
Tip capFillister
Lungime1"
MaterialNailon
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune108 psi
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 010832F100 Șurub mecanic, fillister, 8-32 X 1 inch, 50 buc.
€5.76 /ambalaj