Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 012520F200 Surub pentru mașină, Fillister, Dimensiune filet 1/4-20, Dimensiune 2, Buc 50 | AD6TZA 4AHR6

MICRO PLASTICS 012520F200 Șurub mecanic, fillister, dimensiune filet 1/4-20, dimensiuni 2, buc. 50

În stoc
Element: AD6TZA Model: 012520F200Crucea Ref: 4AHR6
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
€9.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Cap Dia.0.389-0.414 "
Inaltimea capului0.207 - 0.237 "
Tip capFillister
Lungime2"
MaterialNailon
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune312 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 012520F200 Șurub mecanic, fillister, dimensiune filet 1/4-20, dimensiuni 2, buc. 50
€9.57 /ambalaj