Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0137516T050 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 3/8-16, dimensiune 1/2, buc. 10 | AD7QGR 4FXH6

MICRO PLASTICS 0137516T050 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 3/8-16, dimensiune 1/2, buc. 10

În stoc
Element: AD7QGR Model: 0137516T050Crucea Ref: 4FXH6
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
€15.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă2A / 2B
Echivalent zecimal0.312 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNatural
Șef Lățime5 / 16 "
MaterialNailon
Lungime totală1 / 2 "
Punct MaterialNailon
Tipul punctuluiPlat
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0137516T050 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 3/8-16, dimensiune 1/2, buc. 10
€15.38 /ambalaj