Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 020256A031 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 2-56, dimensiune 5/16, buc. 50 | AD6TWY 4AHJ2

MICRO PLASTICS 020256A031 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 2-56, dimensiune 5/16, buc. 50

În stoc
Element: AD6TWY Model: 020256A031Crucea Ref: 4AHJ2
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
€10.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.147-0.172 "
Inaltimea capului0.051 "
Tip capPlat
Lungime5 / 16 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune19 psi
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 020256A031 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 2-56, dimensiune 5/16, buc. 50
€10.88 /ambalaj