Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 022520A062 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 5/8, buc. 50 | AD7CKH 4DJF3

MICRO PLASTICS 022520A062 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 5/8, buc. 50

În stoc
Articol: AD7CKH Model: 022520A062Crucea Ref: 4DJF3
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
€11.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.452-0.507 "
Inaltimea capului0.153 "
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune312 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 022520A062 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 5/8, buc. 50
€11.57 /ambalaj