Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 022520A075 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 3/4, buc. 50 | AD6TWX 4AHG9

MICRO PLASTICS 022520A075 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 3/4, buc. 50

În stoc
Element: AD6TWX Model: 022520A075Crucea Ref: 4AHG9
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
€13.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.452-0.507 "
Inaltimea capului0.153 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune312 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 022520A075 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 3/4, buc. 50
€13.60 /ambalaj