Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0400256HN Piuliță hexagonală, șurub mecanic, nailon, dimensiune cu 2 filete, dimensiune 56, buc. 25 | AD6TNF 4AGG9

MICRO PLASTICS 0400256HN Piuliță hexagonală, șurub mecanic, nailon, 2 filete, 56, 25 buc.

În stoc
Element: AD6TNF Model: 0400256HNCrucea Ref: 4AGG9
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
€7.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului# 2-56
finalizareaNatural
Înălţime5 / 64 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.004
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0400256HN Piuliță hexagonală, șurub mecanic, nailon, 2 filete, 56, 25 buc.
€7.25 /ambalaj