Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 04M080125HN Piuliță hexagonală, șurub mecanic, dimensiune M8 X 1.25 mm, 25 buc | AD6TPD 4AGK3

MICRO PLASTICS 04M080125HN Piuliță hexagonală, șurub mecanic, dimensiune M8 X 1.25 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AD6TPD Model: 04M080125HNCrucea Ref: 4AGK3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaNatural
Înălţime6.4mm
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipȘurubul mașinii
Lăţime12.9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 04M080125HN Piuliță hexagonală, șurub mecanic, dimensiune M8 X 1.25 mm, 25 buc.
€9.74 /ambalaj