Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 0700632LN Piuliță de blocare, nailon, dimensiune filet 6-32, dimensiune 5/16, buc. 25 | AD6TMQ 4AGF4

MICRO PLASTICS 0700632LN Piuliță de blocare, nailon, dimensiune filet 6-32, dimensiune 5/16, buc. 25

În stoc
Articol: AD6TMQ Model: 0700632LNCrucea Ref: 4AGF4
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
€10.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaNatural
Înălţime13 / 64 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
temp-40 la 185 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0700632LN Piuliță de blocare, nailon, dimensiune filet 6-32, dimensiune 5/16, buc. 25
€10.43 /ambalaj